Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,15W SM4s7 5V Röhre Ø3x14mm farblos einseitig gesockelt 19500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E464A98
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19500
EAN/GTIN:
     4034451195004
Suchbegriffe:
Anzeige- und Signallampe
Halogen-Signallampe
Hochvolt Krypton
Hochvolt Standard
Kleinlampe 0,15W SM4s7 5V Röhre Ø3x14mm farblos einseitig gesockelt 19500
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
14 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.15 - 0.15 W W
Lampenspannung:
5 - 5 V V
Lichtstrom:
1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
30 mA mA
Sockel:
SM4s/7
Technologie:
Glühlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,21*
1
€ 5,00*
ab € 1,53*
€ 2,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,59*
1
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.