| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464C63 Herst.-Nr.: 22449 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 2W BA7s 24V Röhre Ø7x20mm farblos einseitig gesockelt 22449 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 7 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 20 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2 - 2 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 4 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 80 mA mA | Sockel: | BA7s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel ba7s 24v, leuchtmittel ba7s, scharnberger+has. telefonlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,03* | € 7,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,037* | € 7,517* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,00* | € 8,84* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,532* | € 9,552* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5037* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|