Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,2W BA9s 12V Kugel Ø15x29mm farblos 24433


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleinlampe 1,2W BA9s 12V Kugel Ø15x29mm farblos 24433
Artikel-Nr.:
     262-E464F45
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24433
EAN/GTIN:
     4034451244337
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
Kleinlampe 1,2W BA9s 12V Kugel Ø15x29mm farblos 24433
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
29 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
2.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
100 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, glühlampe ba9s 12v, glühbirne ba9s, ba9s 12v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,682*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,352*
€ 9,93888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,332*
€ 9,91508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,042*
€ 9,56998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,712*
€ 9,17728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,172*
€ 8,53468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,682*
€ 6,76158
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.