| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464I15 Herst.-Nr.: 26526 EAN/GTIN: 4034451265264 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 5W S7 12V Röhre Ø8x36mm farblos zweiseitig gesockelt 26526 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 36 mm mm | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 5 - 5 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 10 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 417 mA mA | Sockel: | S7 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soffitten Glühlampe, Soffitte S7, Soffitten, Soffittenlampe, soffitten glühlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,66* | € 0,98* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,76* | € 1,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,64* | € 1,14* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,82* | € 1,21* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,044* | € 1,534* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|