| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464J17 Herst.-Nr.: 28121 EAN/GTIN: 4034451281219 |
| |
|
| | |
| Soffittenlampe E10 220V rt Röhre Ø10x28mm einseitig gesockelt 28121 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | rot | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenspannung: | 220 - 220 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | E10 | Technologie: | Glimmlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,22* | € 4,43* | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,228* | € 4,448* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,336* | € 4,566* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 5,24* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|