Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 20W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 29928


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofenlampe 20W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 29928
Artikel-Nr.:
     262-E464J80
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29928
EAN/GTIN:
     4034451299283
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Backofenlampe 20W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 29928
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
8 mm mm
Farbtemperatur:
2800 K K
Geeignet für Backofen:
ja
Gesamtlänge:
31 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
320 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
1666 mA mA
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftsockellampe G4, Leuchtmittel G4, Sockel G4, scharnberger backofenlampe, backofenlampe, backofenlampe g4, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Halogenlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.