| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465B30 Herst.-Nr.: 35173 EAN/GTIN: 4034451351738 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,2W BA9s 12V bl Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 35173 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | blau | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.2 - 0.2 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennstrom: | 14.3 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, sockel ba9s 12v, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,27* | € 6,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,29* | € 6,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,84* | € 7,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,00* | € 7,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,492* | € 8,102* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|