Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,39W W2,1x9,5 20-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø10x20,7mm 35300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465B76
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35300
EAN/GTIN:
     4034451353008
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Kleinlampe 0,39W W2,1x9,5 20-28V rt Röhre einseitig gesockelt Ø10x20,7mm 35300
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
rot
Gesamtlänge:
20.7 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.39 - 0.39 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Nennstrom:
12.2 mA mA
Sockel:
W2,1x9,5d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel W2,1x9,5d, W2.1x9.5d-Lampen, scharnberger+has. led röhre, led röhre, w2.1x9.5d-lampen rot, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,29*
€ 5,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 5,18*
€ 3,90*
ab € 3,74*
€ 5,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,273*
€ 6,473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.