| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465C66 Herst.-Nr.: 35611 EAN/GTIN: 4034451356115 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,71W BA9s 230V ge Röhre Ø10x22mm einseitig gesockelt 35611 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | gelb | Gesamtlänge: | 22 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.71 - 0.71 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 60000 h | Nennstrom: | 4 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, ba9s 230v, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s gelb, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,51* | € 8,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,40* | € 9,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,036* | € 10,206* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|