| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465C97 Herst.-Nr.: 35684 EAN/GTIN: 4034451356849 |
| |
|
| | |
| Telefonlampe 0,29W T4,5 20-28V ge Röhre einseitig gesockelt Ø4,25x15mm 35684 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 4.25 mm mm | Farbe: | gelb | Gesamtlänge: | 15 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.29 - 0.29 W W | Lampenspannung: | 20 - 28 V V | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | T 4,5 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: telefonlampen 28v, led röhre, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,37* | € 6,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,09* | € 7,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,589* | € 8,299* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|