| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465D08 Herst.-Nr.: 35722 EAN/GTIN: 4034451357228 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,5W BA9s 24-28V ge Röhre Ø16x35mm einseitig gesockelt 35722 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | gelb | Gesamtlänge: | 35 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.5 - 0.5 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Mittlere Nennlebensdauer: | 50000 h | Nennstrom: | 18 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ba9s 28v, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s gelb, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,22* | € 17,59* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,23* | € 20,44* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,646* | € 22,466* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|