Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU4 MR11 1W gn UC Ø35x27mm 12-14V 35942


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E465D77
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU4
LED Leuchtmittel GU4
LED Leuchtmittel Sockel GU4
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampe GU4 MR11 1W gn UC Ø35x27mm 12-14V 35942
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
MR11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
grün
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
MR11
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
1 - 1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtstrom:
0 - 0 lm
Lichtstärke:
80 cd
Länge:
27 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
12 - 14 V V
Nennstrom:
71 - 71 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU4
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,18*
€ 35,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,36*
€ 40,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,294*
€ 44,814*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.