| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466A46 Herst.-Nr.: 40280 EAN/GTIN: 4034451402805 |
| |
|
| | |
| Kerzenlampe 25W mattiert E14 230V rt Standard 40280 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mattiert | Durchmesser: | 35 mm mm | Farbe: | rot | Gesamtlänge: | 100 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 25 kWh | Lampenform: | Standard | Lampenleistung: | 25 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 10 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe kerzenform matt, glühlampe kerzenform, flackerkerze e14, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,71* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,19* | € 1,97* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,00* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,35* | € 2,23* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|