Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampe 25W mattiert E14 130V Standard farblos 40826


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenlampe 25W mattiert E14 130V Standard farblos 40826
Artikel-Nr.:
     262-E466C26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40826
EAN/GTIN:
     4034451408265
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Kerzenform
Glühlampe Matt
Kerzenlampe 25W mattiert E14 130V Standard farblos 40826
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
100 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Standard
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
130 - 130 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: matte Glühlampe, Flackerkerze, Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe kerzenform e14 matt, glühlampe kerzenform matt, glühlampe kerzenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe Kerzenform, Allgebrauchslampe, BA-Kolben, Birnenlampe, B-Kolben, BW 48-Kolben, BW-Kolben, Flammenkerze, Flickerkerze, Glühlampe, Kristallkerze, Kronleuchter-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Windstoßkerzenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.