Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 15W BA15d 70-80V Birne Ø26x57mm farblos 41115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466D41
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41115
EAN/GTIN:
     4034451411159
Suchbegriffe:
Birnenlampe
Leuchtmittel Birnenform
Leuchtmittel Classic A
Leuchtmittel BA15d
Kleinlampe 15W BA15d 70-80V Birne Ø26x57mm farblos 41115
Weitere Informationen:
Durchmesser:
26 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
57 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
15 - 15 W W
Lampenspannung:
70 - 80 V V
Lichtstrom:
30 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
187 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, birnenlampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,35*
€ 3,23*
1
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,86*
1
€ 3,90*
ab € 2,69*
€ 4,30*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,892*
€ 5,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 80,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.