Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25W kl BA15d 30V Ø20x85mm 830mA 41406


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Röhrenlampe 25W kl BA15d 30V Ø20x85mm 830mA 41406
Artikel-Nr.:
     262-E466D69
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41406
EAN/GTIN:
     4034451414068
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 25W kl BA15d 30V Ø20x85mm 830mA 41406
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
20 mm mm
Gesamtlänge:
85 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
30 - 30 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
830 mA mA
Sockel:
BA15d
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d scharnberger, glühlampe ba15d, röhrenlampe ba15d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,073*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,6073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,253*
€ 74,08107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,383*
€ 71,85577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,673*
€ 68,63087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,583*
€ 67,33377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,143*
€ 63,24017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,073*
€ 54,82687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.