Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25W kl BA15d 80V Ø20x85mm 190mA 41422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 25W kl BA15d 80V Ø20x85mm 190mA 41422
Artikel-Nr.:
     262-E466D77
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41422
EAN/GTIN:
     4034451414228
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 25W kl BA15d 80V Ø20x85mm 190mA 41422
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
20 mm mm
Gesamtlänge:
85 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
80 - 80 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
190 mA mA
Sockel:
BA15d
Weitere Suchbegriffe: Röhrenlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d scharnberger, glühlampe ba15d, röhrenlampe ba15d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.