Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 28V 38° Ø51mm Glas UV Cool Beam 42085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 28V 38° Ø51mm Glas UV Cool Beam 42085
Artikel-Nr.:
     262-E466G24
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42085
EAN/GTIN:
     4034451420854
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 28V 38° Ø51mm Glas UV Cool Beam 42085
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
38 ° °
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
51 mm mm
Farbtemperatur:
2800 K K
Frontscheibe:
ja
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
35 kWh
Lampenleistung:
35 W W
Lampenspannung:
28 - 28 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Reflektorart:
Glas
Sockel:
GU5,3
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, halogenlampe gu5 3, leuchtmittel mit reflektor halogen, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.