| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466G91 Herst.-Nr.: 42401 EAN/GTIN: 4034451424012 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenlampe 10W kl G4 12V UV-Schutz 42401 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 8 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 30 mm mm | Lampenleistung: | 10 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 120 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 833 mA mA | Sockel: | G4 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, sockel g4 halogen, leuchtmittel g4, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,45* | € 0,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,51* | € 0,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,06* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,644* | € 1,164* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|