| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466H16 Herst.-Nr.: 42445 EAN/GTIN: 4034451424456 |
| |
|
| | |
| NV-Halogenlampe 50W kl GY6,35 24V UV-Schutz 42445 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 50 kWh | Lampenleistung: | 50 W W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 820 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Nennstrom: | 2083 mA mA | Sockel: | GY6,35 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,92* | € 3,22* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 3,24* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,663* | € 4,313* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|