Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 30W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 42706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NV-Halogenlampe 30W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 42706
Artikel-Nr.:
     262-E466I16
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42706
EAN/GTIN:
     4034451427068
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
NV-Halogenlampe 30W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 42706
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
8 mm mm
Farbtemperatur:
2900 K K
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh
Lampenleistung:
30 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
560 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
2500 mA mA
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, sockel g4 halogen, leuchtmittel g4, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.