| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E466I37 Herst.-Nr.: 42774 EAN/GTIN: 4034451427747 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 2000W kl R7s 240V Ø10x332mm 42774 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbtemperatur: | 3000 K K | Gesamtlänge: | 332 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 2000 kWh | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 2000 W W | Lampenspannung: | 240 - 240 V V | Lichtstrom: | 43000 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | R7s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenröhren r7s, halogenlampe r7s, stabform halogen, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,75* | € 5,74* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,78* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|