Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 15W BA15d 6V Kugel Ø35x65mm farblos 43032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 15W BA15d 6V Kugel Ø35x65mm farblos 43032
Artikel-Nr.:
     262-E466I72
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43032
EAN/GTIN:
     4034451430327
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 15W BA15d 6V Kugel Ø35x65mm farblos 43032
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
65 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
15 - 15 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe ba15d 6v, glühlampe ba15d, glühlampe ba15d scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.