Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 10W BA15d 24V Kugel Ø35x65mm farblos 43042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 10W BA15d 24V Kugel Ø35x65mm farblos 43042
Artikel-Nr.:
     262-E466I77
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43042
EAN/GTIN:
     4034451430426
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kleinlampe 10W BA15d 24V Kugel Ø35x65mm farblos 43042
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
65 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
10 - 10 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, glühlampe ba15d scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.