Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 26W 2700K G24q-3 f.EVG KLL 1800lm Ø34,4x162mm 44430


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E467B46
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Kompaktleuchtstofflampe 26W 2700K G24q-3 f.EVG KLL 1800lm Ø34,4x162mm 44430
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
34.4 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gesamtlänge:
162 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
28 kWh
Lampenleistung:
26 W W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
G24q-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.