| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468C65 Herst.-Nr.: 62707 EAN/GTIN: 4034451627079 |
| |
|
| | |
| Glassicherung F 0,16A 250V AC 6,3x32mm Glas 62707 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Glassicherung | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 0.16 A | Größe: | 6,3x32 mm | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,22* | € 4,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,13* | € 4,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,525* | € 5,365* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,64* | € 5,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,087* | € 7,567* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,5087* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|