| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468E01 Herst.-Nr.: 65124 EAN/GTIN: 4034451651241 |
| |
|
| | |
| Projektionslampe 150W GX5,3 21V Halogen EJA s90 65124 Weitere Informationen: | | ANSI: | EJA | Brennstellung: | s90 | Farbtemperatur: | 3350 K K | Funktionsbereich: | Projektionslampe | Lampenleistung: | 150 W W | Lampenspannung: | 21 - 21 V V | Reflektordurchmesser: | 50 mm mm | Sockel: | GX5,3 | Technologie: | Halogen | Wendelform: | Doppelwendel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen leuchtmittel gx 5,3, beamer ersatzlampe, projektionslampe gx 5,3, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,44* | € 23,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,43* | € 27,81* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,06* | € 30,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,106* | € 37,866* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|