| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468E21 Herst.-Nr.: 65200 EAN/GTIN: 4034451652002 |
| |
|
| | |
| Projektionslampe 50W P30s 8V Halogen CXLCXR 65200 Weitere Informationen: | | ANSI: | CXL/CXR | Brennstellung: | beliebig | Farbtemperatur: | 3200 K K | Funktionsbereich: | Projektionslampe | Lampenleistung: | 50 W W | Lampenspannung: | 8 - 8 V V | Lichtpunkthöhe: | 0.047 mm m | Reflektordurchmesser: | 43 mm mm | Sockel: | P30s | Technologie: | Halogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel P30s, Sockel P30s, beamer ersatzlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,55* | € 53,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 39,81* | € 53,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,96* | € 55,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,80* | € 62,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,71* | € 67,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|