Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 900W GY9,5 230V Halogen DZJ 65212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUH Projektorlampe 23x87 mm 65212 GY9,5 230V 900W DZJ
SUH Projektorlampe 23x87 mm 65212 GY9,5 230V 900W DZJ
Artikel-Nr.:
     262-E468E27
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65212
EAN/GTIN:
     4034451652125
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Projektionslampe 900W GY9,5 230V Halogen DZJ 65212
Weitere Informationen:
ANSI:
DZJ
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
23 mm
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
87 mm
Lampenleistung:
900 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtpunkthöhe:
0.044 mm m
Lichtstrom:
22000 lm lm
Sockel:
GY9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, HV-Halogenlampe GY9,5, Halogenlampe GY9.5, Halogenlampe Sockel GY9.5, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, beamer ersatzlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,00*
€ 86,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,04*
€ 101,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.