| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468E39 Herst.-Nr.: 65407 EAN/GTIN: 4034451654075 |
| |
|
| | |
| Projektionslampe 150W BA15s 230V Halogen 65407 Weitere Informationen: | | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 25 mm | Farbtemperatur: | 3075 K K | Funktionsbereich: | Projektionslampe | Gesamtlänge: | 90 mm | Lampenleistung: | 150 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 3500 lm lm | Sockel: | BA15s | Technologie: | Halogen | Wendelform: | M-Filament |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: signallampe 230v, leuchtmittel ba15s, scharnberger+has. signallampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 58,95* | € 76,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,71* | € 86,89* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,15* | € 96,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,264* | € 121,814* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|