| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E468H80 Herst.-Nr.: 83014 EAN/GTIN: 4034451830141 |
| |
|
| | |
| Navigationslampe 25W 24V BAY15d ws AGL 83014 Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Durchmesser: | 26 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Wasserfahrzeug: | ja | Gesamtlänge: | 70 mm | Lampenleistung Wendel 1: | 25 W W | Lampenleistung Wendel 2: | 0 W W | Lampenlichtausbeute: | 0 lm/W | Lampenspannung: | 24 - 24 V V | Lichtstrom: | 0 lm | Lichtstärke: | 40 cd | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Sockel: | BAY15d | Stromstärke: | 0 A | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BAY15D, sockel bay15d, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,48* | € 5,36* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,51* | € 5,40* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,98* | € 6,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 6,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|