Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung sw Mini-MAG Kst 94411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung sw Mini-MAG Kst 94411
Artikel-Nr.:
     262-E468J91
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     94411
EAN/GTIN:
     4034451944114
Dichtung sw Mini-MAG Kst 94411
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.