Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 3W BA15d 2,4V Kugel Ø25x48mm farblos 10807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 3W BA15d 2,4V Kugel Ø25x48mm farblos 10807
Artikel-Nr.:
     262-E469A50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     10807
EAN/GTIN:
     4034451108073
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Kleinlampe 3W BA15d 2,4V Kugel Ø25x48mm farblos 10807
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
48 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
2.4 - 2.4 V V
Lichtstrom:
6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
1240 mA mA
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.