| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469C77 Herst.-Nr.: 29924 EAN/GTIN: 4034451299245 |
| |
|
| | |
| Backofenlampe 5W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck 29924 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 8 mm mm | Geeignet für Backofen: | ja | Gesamtlänge: | 31 mm mm | Lampenleistung: | 5 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtstrom: | 70 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Niederdrucktechnik: | ja | Sockel: | G4 | UV-Schutz: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftsockellampe G4, Leuchtmittel G4, Sockel G4, backofenlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Halogenlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,23* | € 3,54* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,25* | € 3,57* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,54* | € 3,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 4,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 4,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|