Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Wechselschalter 1p 16A Wippe rt Signalleuchte 33006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E469C97
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33006
EAN/GTIN:
     4034451330061
Suchbegriffe:
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
wippe wechselschalter
Einbau-Wechselschalter 1p 16A Wippe rt Signalleuchte 33006
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Wechselschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
rasten
Beleuchtung:
Signalleuchte
Einbautiefe:
30 mm
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckrand:
ja
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wippe, wippenschalter 16a, Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,07*
€ 5,46*
ab € 2,08*
€ 3,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,28*
€ 3,41*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.