Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Wechselschalter 2p 16A Wippe rt Signalleuchte 33022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E469D06
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33022
EAN/GTIN:
     4034451330221
Suchbegriffe:
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 2 polig 16a
Einbau-Wechselschalter 2p 16A Wippe rt Signalleuchte 33022
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Wechselschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
rasten
Beleuchtung:
Signalleuchte
Einbautiefe:
30 mm
Farbe des Bedienelements:
rot
Gehäusefarbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckrand:
ja
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
16 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2-polig
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: wippe, wippschalter 16a, Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,43*
€ 5,00*
ab € 1,62*
€ 2,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.