| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469D36 Herst.-Nr.: 35545 EAN/GTIN: 4034451355453 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,28W E10 24-28V rt Röhre Ø10x22mm einseitig gesockelt 35545 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | rot | Gesamtlänge: | 22 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.28 - 0.28 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Nennstrom: | 15 mA mA | Sockel: | E10 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel e10, leds mit schraubsockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,28* | € 6,48* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,30* | € 6,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,85* | € 7,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,48* | € 8,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,06* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|