Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,27W W2x4,6d 20-28V bl Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x20mm 35623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E469D69
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35623
EAN/GTIN:
     4034451356238
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Kleinlampe 0,27W W2x4,6d 20-28V bl Röhre einseitig gesockelt Ø5,6x20mm 35623
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.6 mm mm
Farbe:
blau
Gesamtlänge:
20 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0.27 - 0.27 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Nennstrom:
15 mA mA
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, scharnberger+has. led röhre, autolampen w2x4.6d, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,29*
€ 5,00*
ab € 4,19*
€ 6,38*
€ 3,90*
ab € 4,75*
€ 7,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.