| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469E65 Herst.-Nr.: 37405 EAN/GTIN: 4034451374058 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,4W BA9s 235V rt Röhre Ø10x25mm einseitig gesockelt 37405 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | rot | Gesamtlänge: | 25 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.4 - 0.4 W W | Lampenspannung: | 235 - 235 V V | Lichtstrom: | 0.01 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennstrom: | 3 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehstrombrücke, Leistungsbrücke, LED Anzeigelampen, LED Röhre, LED Tube, leuchtmittel ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,14* | € 3,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,15* | € 3,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,92* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,42* | € 3,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|