| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E469F31 Herst.-Nr.: 37536 EAN/GTIN: 4034451375369 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,7W BA15d 230V ge Röhre Ø16x28mm einseitig gesockelt 37536 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | gelb | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.7 - 0.7 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 4 mA mA | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, led anzeigelampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,15* | € 11,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,17* | € 11,92* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,24* | € 13,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,42* | € 15,11* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,34* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|