Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 12V 24° FMV Ø50,7mm Glas UV 2300cd Cool Beam 50222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 12V 24° FMV Ø50,7mm Glas UV 2300cd Cool Beam 50222
Artikel-Nr.:
     262-E470E40
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     50222
EAN/GTIN:
     4034451502222
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
NV-Halogenreflektorlampe 35W GU5,3 12V 24° FMV Ø50,7mm Glas UV 2300cd Cool Beam 50222
Weitere Informationen:
ANSI:
FMV
Ausstrahlungswinkel:
24 ° °
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50.7 mm mm
Farbtemperatur:
2950 K K
Frontscheibe:
ja
Gesamtlänge:
45.2 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh
Lampenleistung:
35 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstärke:
2300 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Reflektorart:
Glas
Sockel:
GU5,3
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, leuchtmittel mit reflektor 3000k, halogenlampe gu5 3, leuchtmittel mit reflektor halogen, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.