Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenreflektorlampe 50W 35° Ø50mm GU10 Flood alub. Glas 50366


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Halogenreflektorlampe 50W 35° Ø50mm GU10 Flood alub. Glas 50366
Artikel-Nr.:
     262-E470E94
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     50366
EAN/GTIN:
     4034451503663
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
HV-Halogenreflektorlampe 50W 35° Ø50mm GU10 Flood alub. Glas 50366
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flood
Ausstrahlungswinkel:
35 ° °
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50 mm mm
Farbtemperatur:
2900 K K
Gesamtlänge:
53 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstärke:
950 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
GU10
Trafo integriert:
ja
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GU10, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, hv-halogenlampen gu10, leuchtmittel gu10, scharnberger+has. hv-halogenlampen, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor, HV-Halogen-PAR-Lampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, PAR-Lampe, Pressglasreflektorlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.