Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung 2x1,5 gn 13x5mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) nicht flammwidrig 57982


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gummischlauchleitung 2x1,5 gn 13x5mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) nicht flammwidrig 57982
Artikel-Nr.:
     262-E471C89
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57982
EAN/GTIN:
     4034451579828
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
gummischlauchleitung 2x0,75
gummischlauchleitung
Gummischlauchleitung 2x1,5 gn 13x5mm PVC Polyvinylchlorid (PVC) nicht flammwidrig 57982
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitungs-Breite ca.:
13 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5 mm
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Gummi
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi (CPE/CSP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.