Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset si ST 58306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme für Stahlseil 3mm 58306
Klemme für Stahlseil 3mm 58306
Artikel-Nr.:
     262-E471E11
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58306
EAN/GTIN:
     4034451583061
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen
Befestigungsset si ST 58306
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,63*
€ 5,00*
ab € 0,39*
€ 0,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,42*
€ 0,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
€ 3,90*
ab € 0,96*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.