Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug mehrf 58309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug mehrf 58309
Artikel-Nr.:
     262-E471E14
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58309
EAN/GTIN:
     4034451583092
Werkzeug mehrf 58309
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Werkzeug
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.