| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E472A04 Herst.-Nr.: 82314 EAN/GTIN: 4034451823143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Halogen-Metalldampflampe 75W G12 Röhre UV-Schutz einseitig gesockelt 4000lm 82314 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | klar | Brennstellung: | beliebig | Durchmesser: | 23 mm mm | Externes Zündgerät erforderlich: | ja | Farbe: | rot | Gesamtlänge: | 99 mm mm | Geschlossene Leuchte erforderlich: | ja | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 75 W W | Lampenlichtausbeute: | 53 lm/W Im/W | Lichtstrom: | 4000 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 6000 h | Sockel: | G12 | UV-Schutz: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sockel G12, halogenmetalldampflampe g12, entladungslampe g12, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |