| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E472B40 Herst.-Nr.: 88382 EAN/GTIN: 4034451883826 |
| |
|
| | |
| Schnurschalter 20-500W go Schieberegl 230V 88382 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Symbol Dimmer | Ausführung der Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Schieberegler | Farbe: | Gold | Halogenfrei: | ja | Leistung: | 20 - 500 W | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | lackiert | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,73* | € 68,93* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 54,02* | € 69,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,94* | € 75,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,73* | € 79,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,60* | € 85,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|