| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E472D72 Herst.-Nr.: 10916 EAN/GTIN: 4034451109162 |
| |
|
| | |
| Verkehrssignallampe 6W 12V BA20d kl f.Ampel Geeignet für Verkehrsampeln 10916 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Geeignet für Schienenverkehr: | ja | Geeignet für Verkehrsampeln: | ja | Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: | ja | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | ja | Lampenleistung: | 6 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Sockel: | BA20d |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,96* | € 20,25* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,49* | € 23,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|