| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E472I04 Herst.-Nr.: 37588 EAN/GTIN: 4034451375888 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,7W E14 230V ws Röhre Ø16x33mm einseitig gesockelt 37588 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm mm | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 33 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.7 - 0.7 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Nennstrom: | 6 mA mA | Sockel: | E14 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Hochvolt Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, röhrenlampe led e14, led e14, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,67* | € 15,38* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,74* | € 15,48* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,10* | € 17,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,67* | € 18,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,71* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|