Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,27W T5,5K 20-28V ws Refl Ø5,6x22mm 37598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E472I14
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37598
EAN/GTIN:
     4034451375987
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Leuchtmittel T5,5k
Telefonlampe 0,27W T5,5K 20-28V ws Refl Ø5,6x22mm 37598
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.6 mm mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
22 mm mm
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
0.27 - 0.27 W W
Lampenspannung:
20 - 28 V V
Nennstrom:
12 mA mA
Sockel:
T 5,5K
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Sockel T5,5K, Telefonlampen, Telefonlampen T5,5k, telefonlampen 28v, telefonlampen t5 5k, telefonlampe t5,5k, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,30*
€ 9,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 9,14*
€ 3,90*
ab € 7,13*
€ 10,32*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.